{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Cod ISO | APMT 060204 ER | |
| Categorie | HB7520 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 11 grade | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 3 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 2 mm | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Softcut® | |
| Formă de bază | Formă de romb | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 2,38 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Lungime muchie așchietoare l | 6,8 mm | |
| Unghi la colţ | 85 grade | |
| Execuție spargere așchii | UNI | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,1 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 4 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | UNI | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7520 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | APMT 060204 ER | |
| Denumire Inserție de tăiere | APMT 060204 ER | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 215686 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197601544 | |
| Număr producător | 215686 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |