{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 4 | |
Antal vendeskærsplatter | 8 | |
Maks. skæredybde ap maks | 28 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1805.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215161 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197455215 |