GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC 80/7 mm

Art.-nr.: 215160 80/7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 80 mm
Antal skær Z 7
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
⌀ D3 74 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 154 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 158 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,8 mm
Rampingvinkel αmaks 0,4 grader
Rampinglængde L for αmaks 71,95 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1805..
Vendeplatteskruesæt 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215160 80/7
EAN/GTIN 4045197349347

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. High-performance vendeplatte-hjørnefræsere med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dybder, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.
Speciel til MTC- (Multi Task Cutting) brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 3,1 mm skal platteholderen modificeres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven