Hjørnefræser 90° 63/6 mm

Art.-nr.: 215101 63/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 6
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. skæredybde ap maks 4 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter XNEX 0806..
Vendeplatteskruesæt 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215101 63/6
EAN/GTIN 4062406394806

Betegnelse

Udførelse:

Robust hjørnefræser med vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabile bearbejdningsbetingelser.
Kan anvendes i kombination med vendeskærplatte 215117 UNI som high-feed-fræser.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 3-skærs-platter XNEX0806.. eller ensidede 3-skærs-platter XNEX0806.. High-performance.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hjørnefræser 90°  63/6 mm

Hjørnefræser 90° 63/6 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
3.575,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
2.778,81  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 6 6
Holdeboring-⌀ 22 22
Fræseanvendelse Hjørnefræser Cirkulær fræsning
Samlet længde Li alt 40 40
Indvendig køling ja ja
Vendeplatteskruesæt 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter