Fræsevendeskærsplatte SOMT 083608 PDER, til Softcut® HSI, HB7510

Art.-nr.: 214925 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    102,51 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    85,41 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 083608 PDER
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7510
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,17 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 214925 ST1400
EAN/GTIN 4045197706621
Producentnummer 214925 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
180
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter