Planfræser 45° 40/6 mm

Art.-nr.: 214400 40/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 6
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 48 mm
Maks. udv. ⌀ Dmaks 48,2 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 88 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 94 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,5 mm
Rampingvinkel αmaks 0,76 mm
Rampinglængde L for αmaks 37,5 mm
passende vendeskærsplatter SD.. 0903
Vendeplatteskruesæt 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214400 40/6
EAN/GTIN 4045197131737

Betegnelse

Udførelse:

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:

Stor produktivitet takket være:
  • Høj skærehastighed.
  • Hurtig tilspænding.
  • Korte bearbejdningstider.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,5 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven