SDMX 0903 AFEN, HB7525, Type: ST900

Art.-nr.: 214477 ST900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    98,99 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    82,52 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.447 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SDMX 0903 AFEN
Type ST900
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,14 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 214477 ST900
EAN/GTIN 4045197554406
Producentnummer 214477 ST900
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
215
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG (G)
K
160
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
  • Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
  • Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter