{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 50 mm | |
| Antal skær Z | 5 | |
| Skaftform | med boring | |
| Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Maks. udv. ⌀ Dmaks | 63 mm | |
| Samlet længde Li alt | 40 mm | |
| Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
| passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | |
| Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Produkttype | Planfræser |
| Artikelnummer | 214205 50/5 | |
| EAN/GTIN | 4045197717191 | |
| Producentnummer | 214205 50/5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |