Tasojyrsin 45° vasenleikkuinen reiällä kääntöterille SE..

Tuote nro.: 214205 50/5
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
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Terien lkm Z: 5
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 5
Varren muoto reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC
suurin ulko-⌀ Dmax 63 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä SE.. 1204..
Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 214205 50/5
EAN / GTIN 4045197717191
Valmistajan numero 214205 50/5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.