{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Úhel nastavení | 45 stupeň | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Průměr břitu Dc | 50 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 22 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 5 | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Nepodepřená délka A | 40 mm | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Druh produktu | Rovinná fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 12 |
| Katalogové číslo | 214205 50/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197717191 | |
| Číslo výrobce | 214205 50/5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |