Planfræser 45° 125/7 mm

Art.-nr.: 213890 125/7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 125 mm
Antal skær Z 7
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. udv. ⌀ Dmaks 138 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
passende vendeskærsplatter SE.. 1203..
Spændeskrue til vendeplatte 219862 (25IP; 6 Nm)
Underlægsplade 219860
Spændeskrue til underlagsplatte 219861 (TX8)
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213890 125/7
EAN/GTIN 4045197666567

Betegnelse

Udførelse:

Planfræser 45° med ulige deling af hensyn til en rolig gang. Præcisionsvendeplatteunderlag med specielle HM-underlagsplatter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven