Fræsevendeskærsplatte SEMT 1305 AGSR, til Softcut® 45 high-performance-planfræser, HB7520

Art.-nr.: 213592 UNI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    85,02 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    70,86 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.614 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7520
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213592 UNI
EAN/GTIN 4045197806185
Producentnummer 213592 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG (G)
K
90
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5... 1×D / apmaks. = 4 mm.