SEMT 1305 AGSR UNI

Réf.: 213592 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,78 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,65 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 241 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEMT 1305 AGSR
Type UNI
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213592 UNI
EAN / GTIN 4045197806185

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Fonte GG(G)
K
90
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae =0,5... 1×D / apmax = 4 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :