Fræsevendeskærsplatte RDHX 0501 MOSN, til kopi- og planfræser, HB7635, positiv

Art.-nr.: 212189 INOX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    62,92 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    52,41 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.223 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægningsteknologi CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 0501 MOSN
Type INOX
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,12 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212189 INOX
EAN/GTIN 4045197746603
Producentnummer 212189 INOX
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.