Frézovací vyměnitelné břitové destičky RDHX 0501 MOSN, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7635, pozitivní

Artiklové číslo: 212189 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    209,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    175,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 885 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce RDHX 0501 MOSN
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné destičky 1,59 mm
Délka řezné destičky 5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 5 mm
Výška řezné hrany 1,51 mm
Průměr řezných destiček 5 mm
Rohový rádius 2,5 mm
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
ISO kód RDHX 0501 MOSN
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce INOX
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje S
Řezné materiály, označení výrobce HB7635
Povlak CVD
Typ HB7635
Tloušťka řezné destičky 1,59 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky RD0501M03N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 RD0501M03N
Označení řezné destičky RDHX 0501 MOSN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 0,3 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212189 INOX
EAN / GTIN 4045197746603
Číslo výrobce 212189 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.