{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 48 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 84 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 94 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 2,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,46 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 32,94 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 12T3 | |
Vendeplatteskruesæt | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sikringsskrue-sæt | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-27 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212145 48/4 | |
EAN/GTIN | 4045197192783 |