{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 15 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Udhængslængde L1 | 24,5 mm | |
Længde, ⌀ d1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 23 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 28 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 4,51 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 6,23 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 0702 | |
Vendeplatteskruesæt | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-28 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212090 15 | |
EAN/GTIN | 4045197192387 |