{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 3,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 4,01 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 21,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | VDGT 11T2.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produkttype | Dykfræser |
Artikelnummer | 211852 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197648594 |