Uld halsedisse Multisafe, Sortblå, Størrelse ONE

Art.-nr.: 21150-426-010 ONE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 21150-426-010 ONE
EAN/GTIN 5711074917822
Producentnummer 21150-426-010 ONE
L-nummer L01190 143020
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Antistatisk og flammehæmmende
  • Sømme af flammehæmmende tråd
  • Isolerende
  • Ulden på indersiden giver en tør og varm fornemmelse.
  • Plejeinstruktioner er påtrykt – derfor ingen generende etiketter
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Egenskab:

  • Materiale: 50 % viskose/40 % uld/8 % PA/2 % CF
  • Sikkerhedsoplysninger: Multisafe
  • Målgruppe: Unisex
  • Certificeringer: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Produktanvendelse: Vinter arbejdstøj
  • Produktindstillinger: flammehæmmende, antistatisk, isolerende

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven