{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Steel, TopCut | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräskopf | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | skrueholder | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HOG; HOG-TOPCUT12 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0092 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 9,2 mm | |
| Skaftlængde | 14,1 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM ALCRN | |
| Belægning | AlCrN | |
| Type | HB730 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Længde på udhæng | 22 mm | |
| Samlet længde | 36,1 mm | |
| Vægt | 34 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser | |
| Skærdiameter | 12 mm | |
| Toleranceklasse | d11 | |
| Skærlængde | 9 mm | |
| Hovedlængde | 22 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangssiden | 5 | |
| Antal virksomme skær på endefladen | 5 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel | 41 grader | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,6 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspændingsretning | lodret; vandret | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,6 mm | |
| Skæredybde maks. | 22 mm; 9 mm | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 210290 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197891440 | |
| Producentnummer | 210290 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |