GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubbfräshuvud 12 mm

Art-nr: 210290 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Fräsprofil: NR
  • Antal skär Z: 5

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel; TopCut
skär-⌀ D 12 mm
Sort HB730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Fräsprofil NR
Antal skär Z 5
Spiralvinkel 42 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Invändig nej
Hållarstorlek 12 mm
passande grundhållare GARANT TopCut
huvudets längd l 22 mm
Skärlängd L2 15 mm
totallängd L 30,1 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,6 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,065 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210290 12
EAN/GTIN 4045197891440

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ap max≤ 0,75×D.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla