Hjørnefræsehoved, radius = 0,5 mm 25 mm

Art.-nr.: 210210 25
Rabat
1410,86 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Antal skær Z: 4
  • Spiralvinkel: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Skær-⌀ D 25 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 4
Spiralvinkel 40 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Indvendig køling nej
Holderstørrelse 24 mm
Passende holder GARANT TopCut
Hovedlængde L 32 mm
Skærlængde L2 19 mm
Hjørneafrunding rv 0,5
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,11 mm
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210210 25
EAN/GTIN 4045197522955

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ap max ≤ 0,5×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele