{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | TopCut | |
| ⌀ de corte D | 25 mm | |
| Clase | HB730 | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Número de filos Z | 4 | |
| Ángulo de hélice | 40 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D mm; 0,3×D al contornear mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Tamaño del asiento | 24 mm | |
| Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
| Longitud de cabeza l | 32 mm | |
| Longitud de filo L2 | 19 mm | |
| Longitud total L | 58 mm | |
| Redondeo de esquinas rv | 0,5 | |
| Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
| Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
| Número de artículo | 210210 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197522955 | |
| Número del fabricante | 210210 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |