PKD-fræsere med IK lige snit, PKD, ⌀ h10 DC: 8mm

Art.-nr.: 209800 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: PKD
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 2
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning PKD
Skæremateriale PKD
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 2
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,2×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling ja
Skærlængde Lc 20 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 30 mm
Fristilling-⌀ D1 7,4 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminiumsstøbegods 0,04 mm
Tilspænding fz til notfræsning i grafit 0,11 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminiumsstøbegods 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i grafit 0,11 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 209800 8
EAN/GTIN 4062406765101
Producentnummer 209800 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
2400
Aluminium (med korte spåner)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen.
Aksevinkel 0°.
Lige snit til neutral anvendelse.