PKD-fräsar med innerkylning rakt snitt 8 mm

Article no.: 209800 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
35 styck i lager
  • Skärmaterial: PKD
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid kopierfräsning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning PKD
Skärmaterial PKD
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 2
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja
Skärlängd Lc 20 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 7,4 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i aluminiumgjutgods 0,04 mm
Matning fz för spårfräsning i grafit 0,11 mm
Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i grafit 0,11 mm
Färgring svart
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 209800 8
EAN / GTIN 4062406765101

Användningstabell

Alu
N
2400
Alu (kortspånig)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitets-PKD-fräs för mycket höga krav på spånavskiljningskapaciteten.
Axelvinkel 0°.
Rak skärning för neutral användning.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen