• A surcharge was added to this item price.

HM-afgratere 60°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 8mm

Art.-nr.: 208166 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00801005
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0080 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter DS 8 mm
Olie egnet
Luft egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning ubelagt
skærdiameter Dc 8 mm
tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
toleranceklasse h6
skærlængde Lc 7 mm
hældningsvinkel 0 grader
sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 6
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
hjørnedesign som affasning
hjørnefasvinkel 60 grader
Profilvinkel 60 grader
Deling af skærene lige
tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 16 mm
Nyttelængde L1 7 mm
Samlet længde L 64 mm
Funktionslængde 16 mm
Vægt 40 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Farvering grøn
produkttype fremadrettet/bagudrettet afgratningsfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. L2 7,9 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208166 8
EAN/GTIN 4045197537362
Producentnummer 208166 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med speciel snoet vinkel, skærer blødt. Tolerance: Mål S = ±0,2 mm.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.