• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK odjehlovač hran 60°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 8mm

Artiklové číslo: 208166 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza odjehlovací přední/zpětná
Povlak bez povlaku
Chladicí a mazací prostředek ne
Průměr břitu Dc 8 mm
Celková délka L 63 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 7 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Hloubka řezu max. L2 7,9 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Označení výrobce VHM-Entgrater
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801005
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 0 mm
Provedení stopky HB
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Délka hlavy L3 0 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Úhel profilu 60 stupeň
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Nepodepřená délka A 16 mm
Hmotnost 40 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek zelená
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208166 8
EAN / GTIN 4045197537362
Číslo výrobce 208166 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez. Tolerance: Rozměr S = ±0,2 mm.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.