HM-afgratere 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Art.-nr.: 208161 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
511 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning egnet
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 0 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 6 mm; 6 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO; toleranceklasse ISO
Skærlængde 10 mm; 10 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Profilvinkel 60 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Sænketrinvinkel 60 grader
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 18 mm
Nyttelængde 10 mm
Samlet længde 54 mm
Funktionslængde 18 mm
Vægt 20 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser formfræsning (matricefræsning)
Farvering uden
Produkttype fremadrettet/bagudrettet afgratningsfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 5,9 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208161 6
EAN/GTIN 4045197199867
Producentnummer 208161 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Mål S = ±0,1 mm, spidsvinkel ±10 vinkelminutter.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.