{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600105 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0060 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Diamètre de queue | 6 mm | |
| Longueur de queue | 0 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HB | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TIALN | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents | 6 mm; 6 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO; classe de tolérance ISO | |
| Longueur de coupe | 10 mm; 10 mm | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 4 | |
| Angle de profil | 60 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| Direction de l’approche | position horizontale et oblique | |
| Angle de chanfreinage | 60 degré | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 18 mm | |
| Longueur utile | 10 mm | |
| Longueur totale | 54 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 18 mm | |
| Poids | 20 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | fraisage de forme (fraisage de matrices) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | fraise à ébavurer en poussant/en tirant | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 5,9 mm |
| Référence article | 208161 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197199867 | |
| Réf. fabricant | 208161 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |