HM-afgratere 90°, ubelagt, ⌀ h6 DC: 1mm

Art.-nr.: 208097 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 3 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 3 mm
Skaftlængde 30,3 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,006 mm
Olie egnet
Luft egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe, producentspecifik N,P,M,K
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning ubelagt
Skærdiameter 1 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse h6
Halsform cylindrisk
Skærlængde 0,5 mm
Hovedlængde 0,5 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Overgangsvinkel 12 grader
Antal effektive skær på endefladen 3
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Profilvinkel 90 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 12 mm
Nyttelængde 3 mm
Samlet længde 38 mm
Funktionslængde 12 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 3 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser profilfræsning (FPR)
Farvering uden
Produkttype fremadrettet/bagudrettet afgratningsfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 0,7 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208097 1
EAN/GTIN 4045197854629
Producentnummer 208097 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Mål S = ±0,1 mm, spidsvinkel ±10 vinkelminutter.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.