Rebarbadora de MDI 90°, sem revestimento, ⌀ h6 DC: 1

N.º do artigo: 208097 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
228 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 1 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Medida S 0,7 mm
Comprimento total L 38 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Fresagem de chanfros 45 grau
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,005 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sem
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Tipo de produto Rebarbadora

Identificação e classificação

Número do artigo 208097 1
EAN/GTIN 4045197854629
Número do fabricante 208097 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Tolerância: Medida S = ±0,1 mm, ângulo da ponta ±10 minutos de ângulo.

Vantagem:

Ideal para chanfrar e rebarbar os bordos da peça de trabalho e para trabalhos de contorno.