Beskrivelse:
Med disse meget fleksible BASIC-ruller kan du effektivt bearbejde en lang række forskellige materialer. Uanset om det drejer sig om nivellering, udjævning, let afgratning eller generel overfladeforberedelse - vi har den rigtige løsning til dig med disse ruller på en stofbagside. Takket være den åbne kornfordeling er de også perfekte til tørslibning.
Egenskab:
- Form: Rulle af stof
- Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, træ, ikke-jernholdige metaller, kompositter, gelcoat, plast / PVC
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : A-B01 C JJ A400
- Dimensioner (D x H): 40 x 50 mm
- Tykkelse: 40 mm
- Boring: 50 mm
- Kornstørrelse: 400
- Værktøj til: Håndstyret slibning
Fordel:
- Optimal løsning til tørslibning takket være åben kornfordeling på en fuldt fleksibel stofbagside
- Kan anvendes universelt
Anvendelse:
- Til overfladeforberedelse i hånden eller sammen med en excentersliber
- Til nivellering, udjævning, let afgratning, finpudsning af belægninger og generel overfladeforberedelse