• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-radiusfræsere HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 4mm

Art.-nr.: 207477 4
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
142 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC / DS (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype rund profilfræser
Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter Dc 4 mm
Skærlængde Lc 8 mm
Radius R 2 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaftdiameter DS 4 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoet vinkel 45 grader
Skæredybde maks. L2 8 mm; 0,2 mm
Længde på udhæng A 11 mm
Skæremateriale HM
Toleranceklasse f8
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00400105
Holderform Standard
Længde, skaft LS 37 mm
Skaftudførelse HA
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 54 mm
Vægt 9 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser profilfræsning (FPR)
Farvering blå
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207477 4
EAN/GTIN 4045197455437
Producentnummer 207477 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel geometri og belægning til bearbejdning af rust- og syrebestandigt stål. 4 endeskær indtil centrum. Kan derfor anvendes som ægte firskærsfræser i alle skæredybder.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Bemærk:

Ny generation på markedet! Efterfølgerprodukt er nr. 207473.