• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură cu cap sferic HPC, TiAlN, ⌀ f8DC / DS: 4mm

Cod articol.: 207477 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8DC / DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Diametru tăiş Dc 4 mm
Lungime de tăiere Lc 8 mm
Rază R 2 mm
Lungimea totală L 54 mm
Diametrul arborelui DS 4 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de răsucire 45 grade
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă f8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Avans per dinte fasonare fz 0,012 mm
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 0,2 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 8 mm
Umiditate maximă recomandat
Lățime max. de intervenție ae 0,5×D; 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 4 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 37 mm
Avans per dinte frezare copiat fz 0,013 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Vollradiusfräser HPC
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 2 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Avans per dinte în INOX < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Lungime funcţională 54 mm
Greutate 9 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR); Freză de copiat
Inel colorat albastru
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală; Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 207477 4
EAN / GTIN 4045197455437
Număr producător 207477 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială şi strat de acoperire pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile şi rezistente la acizi.4 tăişuri frontale la centru. Prin urmare poate fi folosită ca burghiu cu 4 tăişuri pentru toate adâncimile de tăiere.
Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.

Notă:

Este disponibilă noua generaţie! Produsul succesor este Cod 207473.