VHM radiusni rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 3mm

Št. art.: 207154 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
852 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca VHM-Vollradiusfräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00300105
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0030 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 3 mm
Dolžina držala 49,11 mm
Premer vpenjala, spodnja meja 2,994 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlN
Premer rezila 3 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred h10
Dolžina rezila 8 mm
Dolžina glave 8 mm
Dolžina previsa 8 mm
Tip rezalnika ISO K
Kot odrezka zadaj 6 stopinj
Stranski naklon nagiba 16 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 2
Število efektivnih rezil, čelna stran 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 30 stopinj
Naklon spirale 9,424 mm
Radij 1,5 mm
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 16,89 mm
Skupna dolžina 63 mm
Funkcionalna dolžina 0 mm
Masa 20 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave Kopirno rezkanje
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka rezkar z okroglim profilom
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 8 mm; 0,15 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207154 3
EAN/GTIN 4062406264871
Številka proizvajalca 207154 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Naslednik za art. 207155.