HM-radiusfræsere 3 mm

Art.-nr.: 207028 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,03×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 10 mm
Radius R 1,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 32 mm
Fristilling-⌀ D1 2,7 mm
Samlet længde L 75 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner 0,03 mm
Farvering gul
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207028 3
EAN/GTIN 4045197596628

Anvendelsestabel

Alu
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
170
Alu > 10% Si
N
130
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ekstra polerslibning i spånkamrene af hensyn til en fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Længder svarende til DIN 6527.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven