• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, non revêtu, ⌀ f8 DC: 3mm

Réf.: 207028 3
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
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit fraises de mouliste
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents Dc 3 mm
Longueur de coupe Lc 10 mm
Rayon R 1,5 mm
Longueur totale L 75 mm
Diamètre de queue DS 3 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Angle d’hélice 45 degrés
Longueur de col A 32 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Classe de tolérance f8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Profondeur de coupe max., Copiage 0,09 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,03×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00300105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 3 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 43 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,03 mm
Type de queue HA
Air moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Vollradiusfräser
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 2,7 mm
Qualité d’équilibrage G 2,5
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 2
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Rayon d’angle R 1,5 mm
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Groupe d’applications d’outillage W
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage Copiage; fraisage à profil constant (FPR)
Bague de couleur jaune
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application Copiage

Identification et classification

Référence article 207028 3
EAN / GTIN 4045197596628
Réf. fabricant 207028 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
170
Alu > 10% Si
N
130
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
Cotes similaires à DIN 6527.