HM-torusfræser, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 12/1,5mm

Art.-nr.: 206280 12/1,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 12 mm
Skærradius R1 1,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 38 mm
Fristilling-⌀ D1 11 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 0,045 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Produkttype Torusfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206280 12/1,5
EAN/GTIN 4045197124104
Producentnummer 206280 12/1,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
155
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG (G)
K
100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med dobbelt bagslebet sidefrivinkel.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,005 mm.

Anvendelse:

Specielt til højhastighedsbearbejdning ved konstruktion af forme og værktøj til kopifræsning. Fremragende resultater ved tør fræsning.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 206333.