{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0080 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Skaftlængde LS | 59,9 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -9 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | P,M | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | AlTiN | |
| skærdiameter Dc | 8 mm | |
| tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| toleranceklasse | h9 | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 7 mm | |
| skærlængde Lc | 4,8 mm | |
| hovedlængde L3 | 4,8 mm | |
| ISO-fræsertype | J | |
| hældningsvinkel | 14 grader | |
| sidehældningsvinkel | 5 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 5 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 5 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 15 grader | |
| Hvirvelgradient | 15 mm | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| hjørnedesign | som radius | |
| hjørneradius R | 1 mm | |
| fladeradius R1 | 4 mm | |
| Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
| Deling af skærene | lige | |
| tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 43,5 mm | |
| Nyttelængde L1 | 4,8 mm | |
| Samlet længde L | 100 mm | |
| Funktionslængde | 43,5 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 35.000 min-1 | |
| Vægt | 67 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| produkttype | rund profilfræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. L2 | 0,5 mm |
| Artikelnummer | 206263 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406279882 | |
| Producentnummer | 206263 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |