{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză de matrițe | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 4,8 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 8 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 5 | |
| Unghi de răsucire | 15 grade | |
| Lungime activă A | 40 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Clasa de toleranţă | h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans per dinte fz | 0,1 mm | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 0,5 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lățime max. de intervenție ae | 1×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00800105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 8 | |
| Lungimea tijei LS | 59,9 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Stirntorusfräser HPC | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 7 mm | |
| Forma gâtului | conic | |
| Diametru max. gât D1 max | 7,9 | |
| Tip de freză ISO | Freză torică | |
| Unghi de reglare | 15 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 5 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
| Rază de programare | 1,5 mm | |
| Avans per dinte în | oțel < 900 N/mm2 | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P,M | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 40 mm | |
| Lungime funcţională | 43,5 mm | |
| Turaţie max. | 35.000 min-1 | |
| Greutate | 67 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Freză de copiat | |
| Inel colorat | verde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală |
| Cod articol | 206263 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406279882 | |
| Număr producător | 206263 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |