HM-torusfræser R1 0,05 0,2X3 mm

Art.-nr.: 206041 0,2X3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,005
  • Antal tænder Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 0,2 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,005
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 25 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 0,2 mm
Skærradius R1 0,05 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 3 mm
Fristilling-⌀ D1 0,18 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminiumsstøbegods 0,007 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminiumsstøbegods 0,007 mm
Korrektionsfaktor ap korr 0,2
Farvering gul
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206041 0,2X3
EAN/GTIN 4045197913463

Anvendelsestabel

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med videreudviklet DLC-belægning sp2. Til højeste krav til ydelse og præcision i aluminiumsmaterialer. Ekstremt snævre tolerancer sikrer en maksimal nøjagtighed. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning.
Afsatsvinkel α=16°.
Tolerancer:
  • Skærradius: R1 = ±0,0025 mm.
  • Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal ap reduktion anvendes!
Værdier for:
Hel not: ap = 0,25 × D × ap korr
Beskæring: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopiering: ap = 0,25 × D × ap korr
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!
F.eks: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven