Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin R1 0,05 0,2X3 mm

Tuote nro.: 206041 0,2X3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,005
  • HammaslukuZ: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 0,2 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,005
HammaslukuZ 2
Nousukulma 25 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 0,2 mm
Terän säde R1 0,05 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 3 mm
Kavennuksen ⌀ D1 0,18 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinivalussa 0,007 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinivalussa 0,007 mm
Korjauskerroin ap korr 0,2
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206041 0,2X3
EAN / GTIN 4045197913463

Käyttötaulukko

Alu
N
480
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryyli
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Mukana edistynyt DLC-pinnoite sp2. Tiukimmille suorituskyky- ja tarkkuusvaatimuksille alumiinimateriaaleilla. Rajoitetut toleranssit takaavat parhaan mahdollisen tarkkuuden. Takareunasta kaksoishiottu kaksivaiheinen koverahionta.
Olakekulma α = 16°.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde: R1 = ±0,0025 mm.
  • Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Ohje:

Työkalun ulkoneman kasvaessa tulee käyttää ap vähennyskappaletta!
Arvot:
Täysura: ap = 0,25 × D × ap korr
Kanttaus: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopiointi: ap = 0,25 × D × ap korr
Käytä syöttönopeuden vf-arvon laskemiseen koneen todellisesti käytettyä (useimmiten maksimaalista) kierroslukua!
Esim.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin