GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser med indvendig køling HPC 12 mm

Art.-nr.: 205275 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: WR
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Fræseprofil WR
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,12×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 61 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 72 mm
Fristilling-⌀ D1 11 mm
Samlet længde L 120 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørneafrunding rv 0,32 mm
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner 0,078 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205275 12
EAN/GTIN 4062406381349

Anvendelsestabel

Alu
N
360
Aluminium (med korte spåner)
N
320
Alu > 10% Si
N
300
PA 66
N
100
PEEK
N
80
Cu
N
130
CuZn
N
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller. Den målrettede findeling af spåner sørger for en tydelig forringelse af mængden af spåner på grund af den særlige skæregeometri.
Problemløser til TPC-bearbejdning. Velegnet til automatiseret fremstilling, fordi ophobning af spåner i maskinen undgås mest muligt.

Bemærk:

Bestil form HB med nr. 205277.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
hmaks.: Værdierne i tabellen angiver maksimumsværdier.
aemax er 0,12×D til TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle