GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC 12 mm

Article no.: 205275 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: WR
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Fräsprofil WR
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,12×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 61 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 72 mm
Friställningsdiameter D1 11 mm
totallängd L 120 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnavrundning rv 0,32 mm
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i aluminium kortspånig 0,078 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 205275 12
EAN / GTIN 4062406381349

Användningstabell

Alu
N
360
Alu (kortspånig)
N
320
Alu > 10% Si
N
300
PA 66
N
100
PEEK
N
80
Cu
N
130
CuZn
N
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

För grovbearbetning.
Speciell slipning för bearbetning av icke-järnmetaller. Betydligt minskad spånvolym genom målinriktad spånsönderdelning på grund av den speciella skärgeometrin.
Problemlösare för TPC-bearbetningen. Idealisk för automatisk tillverkning när spånansamlingar i maskinen måste förhindras så långt det är möjligt.

Anmärkning:

Beställ form HB med nr 205277.
Form HB kan levereras till samma pris.
hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
aemax = 0,12 × D för TPC-bearbetningen.

Downloads & documents

From the same series "Master Alu" View all