• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Sikkerhedsventil, messing, G 3/4, reaktionspres 9, 8 bar

Art.-nr.: 205263
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 205263
EAN/GTIN 4047322707152
Producentnummer 205263
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedsventil, højtydende udførelse, messing, driftstemperatur -40 °C til 200 °C, G 3/4, SW 32, reaktionspres 9, 8 bar. Til trykluft og ugiftige, ikke-brændbare gasser, fri udblæsning, derfor ikke egnet til væsker, ikke egnet til vanddamp! Ventilerne er TÜV-godkendt og har et TÜV-komponenttestnummer.

Egenskab:

  • A: 16,0 mm
  • H: 110,0 mm
  • do: 15,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Hus: messing
  • Gevind: G 3/4
  • Trykfjeder: C-stål
  • tætningsmateriale: FPM
  • Min. åbningstryk: 9,8 bar
  • Driftstryk maks.: 26 bar
  • Driftstryk min.: 0,5 bar
  • Driftstemperatur maks.: 200 °C
  • Driftstemperatur min.: -40 °C