Udførelse:
Beskrivelse:
Denne PREMIUM-naturfiberskive gør det nemt at afruste, afgratte og grovslibe forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter. Udstyret med zirkoniumaluminiumoxid og et ekstra kølelag giver den en meget god materialefjernelse. Den naturlige fiberbagside af jutefibre er en særlig egenskab - den er miljøvenlig, har en lang levetid på grund af sin trimmelighed og muliggør også kølig slibning.
Egenskab:
- Form: Naturfiberskive
- Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : ZA-P48 N ZA60
- Dimensioner (D x H): 125 x 22 mm
- Beholderens diameter: 125 mm
- Boring: 22 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Zirkoniumaluminiumoxid og et ekstra kølelag sikrer meget god fjernelse af materiale
- Miljøvenlig, trimmelig bagside af jutefibre garanterer maksimal levetid
- Bærekroppen hjælper med at fjerne varmen og sikrer kølig slibning
Anvendelse:
- Til groft slibearbejde og til afskalning og afgratning af normale og hårde overflader af stål og rustfrit stål
Materiale:
Passer til:
Anbefaling:
- Kornstørrelse 36 til maksimal fjernelse af materiale
- Kornstørrelse 60 til almindeligt slibearbejde
Særlige egenskaber:
- Perfekt til stål og rustfrit stål
- Meget god aftrækshastighed
- Maksimal levetid takket være trimmelig bagside
Bemærk:
- Til groft slibearbejde og til afskalning og afgratning af normale og hårde overflader af stål og rustfrit stål