Disk iz naravnih vlaken 125x22 mm ZA60-P48 N PREMIUM jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 205058
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca Fiberscheibe Naturfaser; Naturfaserscheibe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205058
EAN/GTIN 9003172050584
Številka proizvajalca 205058
L-število L50140 1556
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Ta PREMIUM disk iz naravnih vlaken omogoča enostavno odstranjevanje prahu, razstrupljanje in grobo brušenje različnih vrst jekla in nerjavnega jekla. Opremljen je s cirkonijevim aluminijevim oksidom in dodatnim hladilnim slojem ter omogoča zelo dobro odstranjevanje materiala. Podlaga iz naravnih vlaken iz jute je posebnost - je okolju prijazna, zaradi obrezljivosti ima dolgo življenjsko dobo in omogoča tudi hladno brušenje.

Lastnosti:

  • Oblika: Disk iz naravnih vlaken
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjaveče jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : ZA-P48 N ZA60
  • Dimenzije (D x V): 125 x 22 mm
  • Premer posode: 125 mm
  • Izvrtina: 22 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Cirkonijev aluminijev oksid in dodatna hladilna plast zagotavljata zelo dobro odstranjevanje materiala
  • Okolju prijazno, obrezljivo nosilno ohišje iz jutinih vlaken zagotavlja največjo življenjsko dobo
  • Nosilno telo podpira odvajanje toplote in zagotavlja hladno brušenje

Uporaba:

  • Za grobo brušenje ter za odstranjevanje prahu in odrgnin na normalnih in trdih površinah iz jekla in nerjavnega jekla.

Material:

  • Nerjaveče jeklo/jeklo

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • Zrnatost 36 za maksimalno odstranjevanje materiala
  • zrnavost 60 za splošno brušenje

Posebne lastnosti:
  • Odlično za jeklo in nerjavno jeklo
  • Zelo dobra stopnja odstranjevanja
  • Najdaljša življenjska doba zaradi obrezljivega nosilnega telesa

Opomba:

  • Za grobo brušenje ter za odstranjevanje prahu in odrgnin na normalnih in trdih površinah iz jekla in nerjavnega jekla.