Sekskantnøgler med håndtag

Art.-nr.: 205.L 2,5-140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205.L 2,5-140
EAN/GTIN 7610733012206
Producentnummer PB 205.L 2,5-140
L-nummer L60060 1073

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassisk skruetrækker
  • til sekskantskruer
  • præcis, dimensionsrigtig spids, optimal pasform i skruerne
  • smalt håndtag, pladsbesparende og universelt anvendeligt
  • materiale af høj kvalitet, slagfast, olie- og benzinbestandig
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • lasermærket med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Klingelængde: 140 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 2,5 mm
  • Skruetrækker i fuld længde: 230 mm
  • Til metalskruer M: 3 mm
  • Til skruestik M: 5 mm