GARANT Master Alu HM-sletfræser HPC 6 mm

Art.-nr.: 203216 6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 7

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 7
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Fræseanvendelse Mono-fræsning, yderst præcis 90°
Tilspændingsretning vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,015×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 16 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42 mm
Fristilling-⌀ D1 5,7 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,025 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203216 6
EAN/GTIN 4067263100478

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
380
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
320
PMMA akryl
N
260
PE-HD
N
220
PA 66
N
250
PEEK
N
220
PF 31
N
200
Cu
N
160
CuZn
N
220
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til sletbearbejdning. Skærkantgeometri optimeret til lavere tilspænding og fremragende overflader. Høj egenstabilitet og rolig gang takket være fordeling af ubalance.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.

Bemærk:

Optimale produktionsresultater i kombination med GARANT HiRunER præcisions-ER-spændetangspatronen, GARANT Master Chuck hydrauliske ekspansionsspændepatroner og spændepatroner.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle