GARANT Diabolo HM-fræser HPC 18 mm

Art.-nr.: 203211 18
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 8

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 18 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type H
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 8
Spiralvinkel 50 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 36 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 18 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC 0,03 mm
Farvering rød
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203211 18
EAN/GTIN 4045197597465

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
170
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
145
Stål < 65 HRC
H
100
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Mål svarende til DIN 6527.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.
(Endesnit kun ved lave skæredybder).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven